項目 | 繫繩就緒千分尺扭矩扳手 |
準確性 | +/- 3%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
手柄 | 滾花鋼 |
頭型 | 棘輪 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 磅重 |
總長度 | 15.5“ |
初級比例增量 | 0.5牛 |
主刻度範圍 | 16至80 Nm |
棘輪角度 | 15學位 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 0.5英尺-磅 |
二級刻度範圍 | 11.1至62.6英尺磅 |
牙齒 | 24 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
UPC | 662679117849 |
視覺/聽覺指示器 | 點擊 |
船重(kg) | 1.46 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8204110060 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 測量類型 | 總長度 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6014C-TT | 1機構/ 2“ | 磅/牛頓米 | 28.125“ | 1英尺-磅 | 50至250英尺磅 | 新台幣13,984元 |