項目 | 撥盤扭矩扳手 |
準確性 | 扭矩讀數CW / CCW的+/- 3%@滿量程的20%至100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 1" |
電燈/音 | 電燈和蜂鳴器 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 樸素 |
頭型 | 固定 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 74.25“ |
初級比例增量 | 20.0英尺-磅 |
主刻度範圍 | 0至1000英尺磅 |
重置類型 | 點擊結束 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 2.5萬公斤 |
二級刻度範圍 | 0至140 m公斤 |
UPC | 662679135423 |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 122.68 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 校准證書 | 手柄類型 | 總長度 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 重置類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6149F | 扭矩讀數CW / CCW的+/- 4%@滿量程的20%至100% | 根據製造商的要求可提供 | 金屬 | 110.75“ | 40.0英尺-磅 | 0至2000英尺磅 | 汽車 | 新台幣131,423元 |