項目 | 扭矩倍增器 |
準確性 | + /-5% |
校准證書 | 沒有 |
齒輪比 | 60:1 |
頭戴 | 5-13 / 16“ |
頭厚度 | 10.75“ |
材料 | 金屬 |
Max.最高Rated Input額定輸入 | 154英尺-磅 |
Max.最高Rated Output額定輸出 | 8000英尺-磅 |
測量類型 | 磅重 |
總長度 | 15.187“ |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 校准證書 | 齒輪比 | 手柄長度 | 頭戴 | 頭厚度 | 材料 | Max.最高Rated Input額定輸入 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20“ | - | 6.33:1 | 14.125“ | 3-15 / 16“ | 4-1 / 16“ | 雙材料 | 200英尺-磅 | 新台幣60,013元 | ||
J6222 | 20“ | - | 15:1 | 14.125“ | 4.031“ | 5-13 / 16“ | 雙材料 | 162英尺-磅 | 新台幣106,644元 | ||
J6232 | 20“ | - | 20.2:1 | 14.125“ | 4.031“ | 6.375“ | 雙材料 | 173英尺-磅 | 新台幣130,755元 | ||
J6234 | 14 1機構/ 16“ | 沒有 | 15:1 | 4.875“ | 4.875“ | 5.5“ | 金屬 | 162英尺-磅 | 新台幣160,148元 | ||
J6242 | 14 15機構/ 16“ | - | 29.25:1 | 5.625“ | 5.625“ | 8.75“ | - | 189英尺-磅 | 新台幣284,243元 | ||
J6202A | 8 17機構/ 32“ | - | 4:1 | 5.25“ | 3.25“ | 2-13 / 16“ | - | 227英尺-磅 | 新台幣30,476元 | ||
J6202ACERT | 8.593 | 是 | 1:3.33 | 5.25“ | 3.25“ | 2.875“ | - | 227英尺-磅 | 新台幣29,841元 |