項目 | 電子扭矩計 |
準確性 | 擴展傳感器0.5%,台式傳感器0.25% |
顯示屏 | 液晶顯示 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
總長: | 7.25“ |
測量類型 | 厘米千克,英尺磅,英寸盎司,英寸磅,牛頓厘米,牛頓米 |
測量單位 | ft.-lb.,in.-lb.,in.-oz.,Nm,kg / fm,C / Nm |
能量源 | (1)9V電池 |
扭矩範圍 | 高達2000英尺磅 |
視覺/聽覺指示器 | LCD 屏幕、LED 燈信號 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |