項目 | 衝擊鑽頭 |
位長 | 1.625“ |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 5" |
插座深度 | 標準 |
提示類型 | 十六進制 |
UPC | 662679163518 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 驅動器大小 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J075901 | 2 33機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 鍛合金鋼 | 5.187“ | SAE | 1" | 新台幣2,670元 |