項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 3 / 8“,1 / 2” |
包含其他工具 | 10英寸刀片長鋼鋸鋼鋸,帶3 7/8英寸喉深,墊片刮刀,9件短臂公制六角扳手組尺寸1.5、2、2.5、3、4、5、6、8和10mm,螺絲取出器1 / 8“,11 / 64、13 / 64、19 / 64”和11 / 32、18“ Align” g撬桿,12“旋轉頭撬桿 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 19 |
件數 | 157 |
鉗子數量 | 13 |
螺絲刀數量 | 12 |
套接字/ Acc數。 | 73 |
打擊工具數量 | 15 |
扳手數量 | 27 |
包括鉗子 | 6-9 / 16“滑動接頭,6-1 / 16”和7-5 / 16“對角線切割,6-1 / 16”針鼻,6-5 / 8“帶有側切刀的針鼻,8/1 / 4“端部切割,8-5/8”鉗工鉗,帶墊子,7“直下頜和10”彎曲下頜鎖定鉗,18件內部/外部 |
主要應用 | 一般用途 |
推薦工具箱 | 製造商編號J442719-10RD-D,J442719-8RD |
SAE或公制 | 公制 |
包括打擊工具 | 3/8“中心衝子,3 / 32、3 / 16”和1/8“衝子和鑿子固定器,3/8”,3/16“和5/16”衝子,起始衝子,5/16英寸,開普鑿,3/16英寸,鑽石尖鑿,5/16英寸,7/16英寸和1/2英寸,冷鑿,21盎司。Compocast(R)和16盎司盎司圓珠筆 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 包裝盒 |
包括扳手 | 組合緞面12點公制7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23和24mm,開口緞面公制8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 17,18 x 19mm,可調6,10和12“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣1,167,899元 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8mm,6點棘輪箱 | 新台幣973,074元 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣732,673元 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣518,489元 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術員 | SAE | 沒有 | 6點組合短SAE- 1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點組合SAE-5 / 16, 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8和1-1 / 4“,開口端SAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | 新台幣224,553元 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30,30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,12點組合度量 | 新台幣431,450元 | ||
J99101 | 1機構/ 4“ | 131 | 一般用途 | SAE | 是 | - | 新台幣80,670元 |