項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
包含其他工具 | (76) 件式絲錐和模具套件、(99) 件可伸縮刀、I 鎖回刀、鋼鋸、(13) 件式六角扳手套件 SAE、(9) 件式六角扳手套件公制、2 個 C 型夾鉗 0-4"、Flex Wood刮刀、柔性尼龍手柄、捲尺 1/2" x 12 英尺、對齊撬桿 18 和 24"、撬桿 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 176 |
件數 | 833 |
鉗子數量 | 22 |
螺絲刀數量 | 43 |
套接字/ Acc數。 | 353 |
打擊工具數量 | 34 |
扳手數量 | 205 |
包括鉗子 | 對角線(帶夾具)、針鼻曲線(帶夾具)、針鼻(帶刀具)、鴨嘴形(帶夾具)、Power Track II:4-5/8"、7-1/16"、9-9/16" 和 16-7/8" ,帶夾具的滑動接頭 6-1/2" 和 8",剝線鉗,重型對角線,帶夾具的針頭,架線工的,En |
主要應用 | 技術員 |
推薦工具箱 | 製造商編號J455041-8RD-1S |
SAE或公制 | SAE和公制 |
附帶螺絲起子 | 開槽方柄 - 1/4" x 4、3/16" x 4、5/16" x 6、3/8" x 8、3/8" x 11-3/4" 和 1/4" x 1 -9/16",櫃尖圓柄 - 1/8" x 3、1/8" x 4、1/8" x 8、3/16" x 4 和 3/16" x 8",十字點口袋- #0 x 3、#1 x 3、#1 x 8、#2 x 1-9/16" 粗短、#2 x 4、 |
包括打擊工具 | 球頭鎚 - 8、16 和 32 盎司,橡膠錘,1-1/2 英寸,磅黃銅錘,Comp-Cast 錘 18 磅,14 和 21 盎司,冷鑿 - 5/8 英寸,5/ 16",, 1-3/16",, 1/4",, 7/8",, 3/8",, 3/4",, 1/2", 和 1",, 沖頭漂移 - 1 /4",, 3/16", 和 1/8",, 起始沖頭 - 1/4" |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 |
船重(kg) | 133.7 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣1,167,899元 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8mm,6點棘輪箱 | 新台幣973,074元 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣518,489元 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術員 | SAE | 沒有 | 6點組合短SAE- 1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點組合SAE-5 / 16, 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8和1-1 / 4“,開口端SAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | 新台幣224,553元 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30,30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,12點組合度量 | 新台幣431,450元 | ||
J99101 | 1機構/ 4“ | 131 | 一般用途 | SAE | 是 | - | 新台幣80,670元 | ||
J99485 | 3 / 8“,1 / 2” | 77 | 添加在 | SAE | 沒有 | - | 新台幣53,512元 |