項目 | 懸臂工具箱 |
顏色 | 褐色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 折疊上衣 |
鎖系統 | 掛鎖搭扣 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 1 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 4 |
總深度 | 10“ |
總高度 | 14“ |
總寬度 | 18“ |
存儲容量 | 1,725 cu。 在。 |
船重(kg) | 9.81 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 項目 | 鎖系統 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9979-NA | 重型側面 | 木匠工具箱 | 中心搭扣,掛鎖(不包括) | 8.5“ | 9.5“ | 32“ | 2,584 cu。 在。 | 新台幣6,077元 |