項目 | 木匠工具箱 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 褐色 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 重型側面 |
內部深度 | 8.25“ |
內高 | 9.25“ |
內寬 | 31.75“ |
鎖系統 | 中心搭扣,掛鎖(不包括) |
材料 | 鐵件 |
標稱深度 | 8" |
標稱高度 | 9" |
標稱寬度 | 32“ |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 1 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 1 |
總深度 | 8.5“ |
總高度 | 9.5“ |
總寬度 | 32“ |
存儲容量 | 2,584 cu。 在。 |
UPC | 662679991630 |
重量容量 | 25磅。 |
船重(kg) | 9.37 |
船高(厘米) | 86.87 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄設計 | 項目 | 鎖系統 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 存儲容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9951 | 折疊上衣 | 懸臂工具箱 | 掛鎖搭扣 | 10“ | 14“ | 18“ | 1,725 cu。 在。 | 新台幣9,046元 |