項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2" |
包含其他工具 | (9)短臂公制六角扳手套件1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm和10mm |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 9 |
件數 | 111 |
鉗子數量 | 0 |
螺絲刀數量 | 0 |
套接字/ Acc數。 | 84 |
打擊工具數量 | 0 |
扳手數量 | 18 |
主要應用 | 添加在 |
推薦工具箱 | Mfr.製造商No. J442719-8RD編號JXNUMX-XNUMXRD |
SAE或公制 | 公制 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
包括扳手 | 組合磨光 12 點公制 7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 和 24 毫米 |
船重(kg) | 12.76 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 37.34 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣1,167,899元 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8mm,6點棘輪箱 | 新台幣973,074元 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣732,673元 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣518,489元 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術員 | SAE | 沒有 | 6點組合短SAE- 1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點組合SAE-5 / 16, 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8和1-1 / 4“,開口端SAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | 新台幣219,698元 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30,30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,12點組合度量 | 新台幣431,450元 | ||
J99101 | 1機構/ 4“ | 131 | 一般用途 | SAE | 是 | - | 新台幣80,670元 |