項目 | 主工具集 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
包含其他工具 | 可伸縮美工刀、刀片長度為10 英寸、喉深為3-7/8 英寸的橡膠握把鋼鋸、墊片刮刀、(2) 個0 至4 英寸容量C 形夾、(7) 件短臂SAE 六角扳手套件,尺寸為5/64 "、3/32、1/8"、5/32"、3/16"、7/32" 和 1/4"、18" 對齊撬桿、12"Ro |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 20 |
件數 | 164 |
鉗子數量 | 11 |
螺絲刀數量 | 12 |
套接字/ Acc數。 | 86 |
打擊工具數量 | 16 |
扳手數量 | 19 |
包括鉗子 | 6-9/16" 滑動接頭、6-1/16" 對角切割、6-1/16" 針鼻、8-1/4" 端部切割、8-5/8" 巡線員、9- 1/2"和 16" 帶緩衝夾具的舌槽鉗、7" 直鉗口鉗、8-1/4" L 10-22 AWG 剝線鉗、10" 長直剪系列 |
主要應用 | 啟動級 |
推薦工具箱 | 製造商。 編號 J442735-7RD、J442742-8RD、J45035 |
SAE或公制 | SAE |
包括打擊工具 | 3/8",中心沖頭,3/32"、3/16" 和 1/8",銷沖頭,3/8"、3/16" 和 5/16",起始沖頭,5/ 16 英寸,海角鑿子,3/16 英寸,鑽石尖鑿子,5/16 英寸、7/16 英寸和1/2 英寸,冷鑿子、沖頭和鑿子支架,16 盎司。 和 32 盎司。 圓珠筆和 21 盎司。 鈷 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 包裝盒 |
包括扳手 | 組合磨光 12 點 SAE 5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16 、 1、1 1/16、1 1/8 和1 1/4"、可調式6、10 和12"、重型管扳手14" |
船重(kg) | 59.4 |
船高(厘米) | 64.26 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 39.88 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣1,167,899元 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8mm,6點棘輪箱 | 新台幣973,074元 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術員 | SAE和公制 | 是 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣732,673元 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30和30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,6點棘輪箱 | 新台幣518,489元 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術員 | SAE | 沒有 | 6點組合短SAE- 1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點組合SAE-5 / 16, 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8和1-1 / 4“,開口端SAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | 新台幣224,553元 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術員 | SAE和公制 | 沒有 | 12點盒公制-6 x 7,8 x 9,10 x 11,12 x 13,14 x 15,16 x 18,17 x 19,21 x 24,22 x 24,27 x 30,30 x 32mm, 12點盒式SAE-5/16 x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1和1-1 / 16 x 1-1 / 8“,12點組合度量 | 新台幣431,450元 | ||
J99101 | 1機構/ 4“ | 131 | 一般用途 | SAE | 是 | - | 新台幣80,670元 |