項目 | 設施維護工具集 |
驅動器大小 | 1/4", 3/8", 1/2" |
包含其他工具 | 1/2 英吋驅動扭力扳手50-250 英尺/磅、(2) 1 1/4 英吋寬柔性刀片油灰刀(1 個尼龍和1 個木柄)、5 英吋帶護套鎖緊刀、可伸縮美工刀、開口器P 英吋拉拔器工具,墊片刮刀,(2) 個 0 至 4 英吋容量 C 型夾,6 噸 3-wa |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 34 |
件數 | 497 |
鉗子數量 | 14 |
螺絲刀數量 | 30 |
套接字/ Acc數。 | 259 |
打擊工具數量 | 32 |
扳手數量 | 128 |
包括鉗子 | 6-9/16" 在滑動接頭中,6-1/16" 和7-5/16" 在對角切割中,6-1/16" 和6-5/8" 在針鼻中,6- 5/16"彎針嘴、7-25/32" 鴨嘴鉗、8-1/4" 端部切割、8-5/8" 帶緩衝握把的巡邊鉗、7" 直鉗口和10 " 彎鉗口鉗 |
主要應用 | 技術員 |
推薦工具箱 | 1ZML4, 1ZML9 |
SAE或公制 | SAE和公制 |
包括打擊工具 | 8、16 和32 盎司球頭鎚、21 和52 盎司CompoCast(R) 鎚、橡膠錘、沖頭和鑿子支架、中心沖頭1/2 和3/8、點沖頭5/16、銷沖頭1/4、3 /32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32",, 啟動沖頭1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32", , 冷鑿5/8 , |
包括工具存儲 | 沒有 |
包含的工具存儲類型 | 與機身相同顏色 |
包括扳手 | 組合緞面12點SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16, 1,1 1/16,1 1/8和1 1/4 In,公制7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ,23和24mm,旋轉組合SAE 12點3 / 8、7 / 16 |
船重(kg) | 86.74 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | SAE或公制 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3機構/ 8“ | 98 | 預防性維護 | SAE | 是 | 組合12點,SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16, 1、1-1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,開放式全拋光SAE 3/8 x 7 / 16,1 / 2 x 9 / 16,5 / 8 x 9/16, 11/16 x 3 / 4、13 / 16 x 7/8“,6”可調 | 新台幣64,874元 | ||
J99660 | 3機構/ 8“ | 148 | 預防性維護 | SAE | 是 | 組合緞面拋光6點短1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32和3/8“,12點SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,開放式全拋光SAE 1/4 x 5/16,3/8 x 7/16,7/16 | 新台幣89,097元 | ||
J99810 | 1 / 4“,3 / 8” | 126 | 預防性維護 | SAE | 沒有 | 組合緞面12點SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 ,1、1-1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,可調6” | 新台幣73,570元 | ||
J99900 | 1 / 4“,3 / 8” | 179 | 預防性維護 | SAE和公制 | 沒有 | 組合緞面12點SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 ,1、1-1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,公制7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 ,21、22、23和24mm,可調8英寸 | 新台幣123,007元 | ||
J99490 | 3/8", 1/2", 3/4" | 165 | 預防性維護 | SAE | 沒有 | 組合緞面12點SAE 5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16, 1,1 1/16,1 1/8和1 1/4 In,開口全拋光SAE 3/8 X 7/16,1/2 X 9/16,5/8 X 9/16,11/16 X 3 / 4、13 / 16 X 7/8英寸,盒端12點SAE 5/16 X 3/8, | 新台幣118,386元 |