項目 | 電子扭力扳手 |
準確性 | + /-2% |
校准證書 | 是 |
轉換 | ft.-lb.,in.-lb.,Nm |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
應屆畢業生 | 0.01牛 |
頭型 | 棘輪可逆 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 20.5“ |
能量源 | AA電池 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
扭矩範圍(英尺-磅) | 2.1年到20.8年 |
扭矩範圍(英寸-磅) | 25年到250年 |
扭矩範圍(kg。cm。) | 29年到288年 |
扭矩範圍(Nm) | 2.8年到28.2年 |
視覺/聽覺指示器 | 接近時黃燈亮,目標處呈綠色和蜂鳴聲,扭矩過大時呈紅色和間歇性蜂鳴聲 |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 38.74 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8466100175 |
產品 | 型號 | 準確性 | 驅動器大小 | 頭型 | 總長度 | 能量源 | 視覺/聽覺指示器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6012EFX | + / - 2% | 3機構/ 8“ | 固定 | 16 45機構/ 64“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | 新台幣27,000元 | ||
J6012EA | + / - 2% | 1機構/ 4“ | 固定 | 16 45機構/ 64“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | 新台幣33,320元 | ||
J6014E | + / - 2% | 1機構/ 2“ | 固定 | 25 39機構/ 64“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | 新台幣32,413元 | ||
J6014EFX | + / - 2% | 1機構/ 2“ | 固定 | 25 13機構/ 16“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | 新台幣30,120元 | ||
J6061EFX | + / - 2% | 1機構/ 4“ | 固定 | 15 39機構/ 64“ | (2)AA電池 | 帶蜂鳴器的LED燈 | 新台幣23,854元 | ||
J6020EA | - | - | - | - | - | - | 新台幣111,542元 | ||
J6114BT | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,226元 |