項目 | 工具固定收縮環 |
適合軸直徑。 | 2.75“到4” |
收縮前的ID | 3" |
安裝方法 | 熱槍 |
材料 | 橡膠/尼龍/鋼 |
最高工作負荷 | 20磅。 |
UPC | 662679122805 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 適合軸直徑。 | 收縮前的ID | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JP2R15X2LPOR | 1.5“到2” | 1.5“ | 新台幣374元 | |
JP2R275X2LPOR | 2“到2.75” | 3" | 新台幣566元 | |
JP2R2X2LPOR | 2“到2” | 2.1“ | 新台幣425元 | |
JP2R34X175LPOR | 0.25“到0.50” | 0.75“ | 新台幣369元 | |
JP2R1X175LPOR | 1.1“到1.75” | 0.9“ | 新台幣358元 | |
JP2R2X4LPOR | 2“到4” | 2.1“ | 新台幣617元 |