項目 | 可逆扳手組 |
配件 | 工具卷 |
完 | 黑鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
材料 | 合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
件數 | 8 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
扳手風格 | 反轉,花鍵 |
包括扳手 | 7/32 x 9 / 32、1 / 4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、13 / 16 x 15 / 16,1 x 1-1 / 8“ |
船重(kg) | 1.9 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 扳手風格 | 完 | 材料 | 包括扳手 | 件數 | 點數 | 抵銷 | 倒車 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1190A | 可逆,盒端 | Polished 抛光 | 鐵件 | 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8“ | 5 | 12 | 0學位 | 沒有 | 新台幣5,592元 | ||
J1180A | 可逆,盒端,膠印 | Polished 抛光 | 鐵件 | (6分)1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 7/16,(12分)1/2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、3 / 4 x 7/8英寸 | 5 | 6 | 25學位 | 是 | 新台幣6,835元 | ||
J1180MA | 可逆,盒端,膠印 | Polished 抛光 | 鐵件 | (6 點)7 x 8、9 x 10、(12 點)11 x 13、12 x 14、15 x 17、16 x 18、19 x 21 毫米 | 7 | 6和12 | 25學位 | 是 | 新台幣9,523元 | ||
J1190MA | 可逆,盒端 | Polished 抛光 | 鐵件 | 7 x 8、9 x 10、(12 點)11 x 13、12 x 14、15 x 17 毫米 | 5 | 6 | 0學位 | 沒有 | 新台幣5,243元 |