項目 | 鐵路工具集 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
包含其他工具 | (9) 件式折疊六角扳手套件、魚雷水準儀、墊片刮刀、捲尺 1-1/4" x 25 英尺、12" 組合方尺、對齊撬桿 16"、撬桿 16" x 5/8 “Tip, Cotter P”拉拔器工具 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 16 |
件數 | 67 |
鉗子數量 | 3 |
螺絲刀數量 | 8 |
套接字/ Acc數。 | 17 |
打擊工具數量 | 7 |
扳手數量 | 16 |
包括鉗子 | Power Track II:9-9/16",側面切割,對角切割 |
主要應用 | 卡曼 |
推薦工具箱 | 製造商 編號J9969-NA |
SAE或公制 | SAE |
附帶螺絲起子 | Super Proto 標准開槽SAE:1/4" x 4"、1/4" x 6"、1/4" x 8"、1/4" x 10"、Phillips- #1 x 1/4"、# 2 x 1/4"、#3 x 5/16" 和 #4 x 3/8" |
包括打擊工具 | 32 盎司。 圓頭鎚,16 盎司爪子,1/4",沖頭沖頭,11/64",鑿子角,1",超級耐用冷鑿,5-5/8",沖頭,沖頭/鑿子支架 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | 工具箱 |
包括扳手 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調點擊擋塊,12“管道 |
船重(kg) | 19.42 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 54.86 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0107RR | 3 / 8“,1 / 2” | 107 | 管鉗工 | 是 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12點棘輪箱SAE- 5/8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、3 / 8 x 7/16和1 / 2 x 9/16“,12點障礙物-7/16 x 1/2和5/8 x 3/4”,調整 | 新台幣96,643元 | ||
JTS-0089RR | 3 / 8“,1 / 2” | 89 | 機械師 | 沒有 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,8和12”可調咔嗒聲,6點棘輪箱SAE- 1/2 x 9/16“,12點棘輪箱SAE- 3 / 4 x 7/8英寸 | 新台幣64,402元 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 電工 | 是 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調咔嗒聲 | 新台幣86,598元 | ||
JTS-0172RR | 3 / 8“,1 / 2” | 172 | 機械師 | 沒有 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調咔嗒聲停止黑色 | 新台幣153,994元 |