項目 | 鐵路工具集 |
驅動器大小 | 3 / 8“,1 / 2” |
包含其他工具 | 伸縮式電磁獵犬,撓性獵犬,(25)刀片式塞尺套件,(13)六角扳手件,對準“ g撬桿16”,鋼鋸,撬桿12 x 1/2“尖端 |
耗材數量 | 0 |
雜項工具數量 | 19 |
件數 | 172 |
鉗子數量 | 26 |
螺絲刀數量 | 7 |
套接字/ Acc數。 | 68 |
打擊工具數量 | 16 |
扳手數量 | 36 |
包括鉗子 | Power Track II:9-9 / 16“,Power Track II:16-7 / 8”,重型對角線,帶切割器的針鼻,帶握把的滑動接頭,7“直鎖定,10”彎曲鎖定,剝線鉗 |
主要應用 | 機械師 |
SAE或公制 | SAE |
附帶螺絲起子 | 標準尖頭方柄-3/8“ x 8”,5/16“ x 6”,3/16“ x 4”和3/8“ x 10”,菲利普斯#2 x 4“,粗短圓柄#2 x 1-9 / 16“,螺絲刀,標準吸頭5-5 / 8” L |
包括打擊工具 | 16盎司圓頭鎚,1-3 / 64英寸,軟面錘,打孔/鑿子固定座,超耐用打孔針-1/16英寸,1/8英寸,5 / 32、3 / 16英寸和3/8 “ 、、開普鑿子,超級冷鑿-1英寸,1/2英寸和1/8英寸,沖頭漂移1/4英寸,1/8英寸和4-5 / 8英寸,沖頭中心,錘鈦 |
包括工具存儲 | 沒有 |
包含的工具存儲類型 | 與機身相同顏色 |
包括扳手 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調咔嗒聲停止黑色 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 76.2 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 件數 | 主要應用 | 包括工具存儲 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0067RR | 1機構/ 2“ | 67 | 卡曼 | 是 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調點擊擋塊,12“管道 | 新台幣51,648元 | ||
JTS-0107RR | 3 / 8“,1 / 2” | 107 | 管鉗工 | 是 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12點棘輪箱SAE- 5/8 x 11 / 16、3 / 4 x 7 / 8、3 / 8 x 7/16和1 / 2 x 9/16“,12點障礙物-7/16 x 1/2和5/8 x 3/4”,調整 | 新台幣92,330元 | ||
JTS-0089RR | 3 / 8“,1 / 2” | 89 | 機械師 | 沒有 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,8和12”可調咔嗒聲,6點棘輪箱SAE- 1/2 x 9/16“,12點棘輪箱SAE- 3 / 4 x 7/8英寸 | 新台幣60,954元 | ||
JTS-0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | 電工 | 是 | 12點組合黑色SAE-3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1 -1 / 16、1-1 / 8和1-1 / 4“,12”可調咔嗒聲 | 新台幣78,121元 |