項目 | 扳手 |
完 | 黑氧化物 |
手柄 | 抵銷 |
手柄類型 | 抵銷 |
頭厚度 | 1.875“ |
材料 | 鍛鋼 |
標稱尺寸 | 2-15 / 16“ |
點數 | 12 |
抵銷 | 1.75“ |
總長度 | 15.75“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 2-15 / 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 5.49 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
型號 | 頭厚度 | 標稱尺寸 | 抵銷 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉信328 | 1.125“ | 1.75“ | 1" | 10.125“ | 1.75mm | 新台幣3,781元 | |
嘉信334 | 1-5 / 16“ | 2.125“ | 1.125“ | 11“ | 2.125“ | 新台幣6,468元 | |
嘉信339 | 1.625“ | 2.437“ | 1.5“ | 14.5“ | 2.437“ | 新台幣8,963元 | |
嘉信323 | 7機構/ 8“ | 1.437“ | 11機構/ 16“ | 8.375“ | 1.437“ | 新台幣3,199元 | |
嘉信324 | 1.125“ | 1.5“ | 1" | 10“ | 1.5“ | 新台幣3,126元 | |
嘉信327 | 1.125“ | 1-11 / 16“ | 1" | 10.125“ | 1-11 / 16“ | 新台幣3,618元 | |
嘉信336 | 1.375“ | 2.25“ | 1.25“ | 11“ | 2.25“ | 新台幣7,243元 |