項目 | PTFE賽車桿端 |
球 | 440C不銹鋼球形 |
軸承 | 440C不銹鋼球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | 7 / 16-20“ |
尺寸AA | 0.4375機構/ 0.4395“ |
尺寸E | 1.125“ |
尺寸G | 1.812“ |
尺寸H | 0.937“ |
尺寸J | 2.375“ |
維度N | 0.562“ |
住房 | 300系列不銹鋼 |
內部Dia。 | 0.4375機構/ 0.4395“ |
最高 角度未對準 | 21學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | 7 / 16-20 |
類別 | 女平原 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.43 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |