項目 | PTFE賽車桿端 |
球 | 440C不銹鋼球形 |
軸承 | 440C不銹鋼球形球 |
結構 | 遵循SAE規範J1120 |
維度A | 5 / 16-24“ |
尺寸AA | 0.3125機構/ 0.3145“ |
尺寸E | 0.875“ |
尺寸G | 1.875“ |
尺寸H | 1.25“ |
尺寸J | 2.313“ |
維度N | 0.437“ |
住房 | 300系列不銹鋼 |
內部Dia。 | 0.3125機構/ 0.3145“ |
最高 角度未對準 | 22學位 |
Thread 低功耗物聯網 | 左手 |
螺紋尺寸 | 5 / 16-24 |
類別 | 馬累平原 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483308055 |
原產地 | CN |