QORPAK GLC-01159 瓶裝 8 盎司 - 24 件裝 | AD4MRD 41U161

QORPAK GLC-01159 瓶裝 8 盎司 - 24 件裝

有現貨
項目:AD4MRD 型號:GLC-01159交叉編號:41U161

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$5,139 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
基本材料玻璃
身體顏色重設
主體材料玻璃
容量8盎司。
瓶蓋顏色湖水綠
封蓋材料聚丙烯孔/PTFE/矽膠隔墊
直徑60mm
畢業範圍未指定
身高83mm
螺絲蓋尺寸24-400 毫米
三方圈波士頓回合

送貨信息:

船重(kg) 10.8
船高(厘米)25.6
船長(厘米)14.44
船寬(厘米)37.47
HS代碼7010900530
原產地US

產品型號

產品型號畢業範圍身體顏色容量身高螺絲蓋尺寸三方圈信號寬度價錢
QORPAK GLC-01217 窄口瓶 960 毫升 32 盎司 - 12 件裝 | AD2WGL 3VDV9 GLC-01217未指定重設960mL / 32盎司210mm33-400 毫米波士頓回合-新台幣2,911元
QORPAK GLC-02032 窄口瓶 960 毫升 32 盎司 - 12 件裝 | AD2WGN 3VDW6 GLC-02032未指定琥珀960mL / 32盎司217mm33-400 毫米波士頓回合-新台幣4,304元
QORPAK GLC-02135波士頓瓶寬口500毫升-12包| AD2WGP 3VDX3 GLC-02135未指定琥珀500mL / 16盎司146mm53-400 毫米波士頓回合-新台幣3,116元
QORPAK GLC-02161寬口瓶950毫升32盎司-12包| AD2WGQ 3VDX6 GLC-02161未指定琥珀950mL / 32盎司178mm53-400 毫米圓形-新台幣3,796元
QORPAK GLA-00806瓶子1盎司裝48 | AD4MPJ 41U117 GLA-00806未指定重設1 Oz。79mm20-400 毫米波士頓回合-新台幣2,973元
QORPAK GLA-00809瓶2盎司-包24 | AD4MPK 41U118 GLA-00809未指定重設2盎司。94mm20-400 毫米波士頓回合-新台幣1,666元
QORPAK GLA-00811瓶4盎司-包24 | AD4MPL 41U119 GLA-00811未指定重設4盎司。112mm22-400 毫米波士頓回合-新台幣1,952元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

QORPAK GLC-01159 瓶裝 8 盎司 - 24 件裝
新台幣5,139元 /單元