項目 | 罐 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 4盎司。 |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 酚醛/聚乙烯 |
直徑 | 60mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 68mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 58-400 毫米 |
三方圈 | 直邊 |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 21.87 |
船長(厘米) | 7.46 |
船寬(厘米) | 36.98 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
型號 | 螺絲蓋尺寸 | 容量 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 直徑 | 完 | 畢業範圍 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70-400 毫米 | 270mL / 9盎司 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 73mm | 70mm / 400 | 未指定 | 89mm | 新台幣6,760元 | |
GLC-01692 | 89-400 毫米 | 500mL / 16盎司 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 91mm | 89mm / 400 | 未指定 | 96mm | 新台幣5,022元 | |
GLC-01721 | 89-400 毫米 | 960mL / 32盎司 | 湖水綠 | 熱固性F217 / PTFE | 95mm | 89mm / 400 | 未指定 | 170mm | 新台幣5,610元 | |
GLA-00851 | 43-400 毫米 | 1 Oz。 | - | 不包括 | 43mm | - | 未指定 | 43mm | 新台幣3,001元 | |
GLA-00857 | 58-400 毫米 | 4盎司。 | - | 不包括 | 60mm | - | 未指定 | 68mm | 新台幣1,956元 | |
GLA-00859 | 63-400 毫米 | 6盎司。 | - | 不包括 | 65mm | - | 未指定 | 79mm | 新台幣2,354元 | |
GLA-00864 | 89-400 毫米 | 16盎司。 | - | 不包括 | 91mm | - | 未指定 | 96mm | 新台幣1,734元 |