得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 4盎司。 |
瓶蓋顏色 | 湖水綠 |
封蓋材料 | 熱固性F217 / PTFE |
直徑 | 51mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 86mm |
口 | 寬 |
螺絲蓋尺寸 | 48-400 毫米 |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 7010900540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 畢業範圍 | 身體顏色 | 容量 | 身高 | 口 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01217 | 未指定 | 重設 | 960mL / 32盎司 | 210mm | 窄 | 33-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣2,911元 | ||
GLC-02032 | 未指定 | 琥珀 | 960mL / 32盎司 | 217mm | 窄 | 33-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣4,304元 | ||
GLC-02135 | 未指定 | 琥珀 | 500mL / 16盎司 | 146mm | 寬 | 53-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣3,116元 | ||
GLC-02161 | 未指定 | 琥珀 | 950mL / 32盎司 | 178mm | 寬 | 53-400 毫米 | 圓形 | - | 新台幣3,796元 | ||
GLA-00806 | 未指定 | 重設 | 1 Oz。 | 79mm | 窄 | 20-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣2,973元 | ||
GLA-00809 | 未指定 | 重設 | 2盎司。 | 94mm | 窄 | 20-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣1,666元 | ||
GLA-00811 | 未指定 | 重設 | 4盎司。 | 112mm | 窄 | 22-400 毫米 | 波士頓回合 | - | 新台幣1,952元 |