QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-1242C-5 鋼絲架,5 個附加架,12 x 42 x 86 英寸尺寸,鍍鉻
貨號:CG9PJZ
型號:AD86-1242C-5
NT$11,917 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電線架單元 |
身高 | 86“ |
總長: | 42“ |
信號寬度 | 12“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK-5 | 黑色環氧樹脂 | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣9,661元 | 詢價
| |
AD54-1236C-5 | - | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣10,035元 | 詢價
| |
AD54-1236GY-5 | 灰色環氧面漆 | 54“ | 36“ | 12“x 36”X 54“ | 12“ | 新台幣9,726元 | 詢價
| |
AD54-1236P-5 | Proform 綠色環氧樹脂 | 54“ | 36“ | 12“x 36”X 54“ | 12“ | 新台幣9,726元 | 詢價
| |
AD54-1236S-5 | - | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣28,769元 | 詢價
| |
AD54-1242BK-5 | 黑色環氧樹脂 | 54“ | 42“ | - | 12“ | 新台幣10,628元 | 詢價
| |
AD54-1242C-5 | - | 54“ | 42“ | - | 12“ | 新台幣11,163元 | 詢價
|