項目 | 防靜電分線盒 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 5" |
內高 | 4.5“ |
內部長度 | 9.187“ |
內寬 | 6 9機構/ 16“ |
總長: | 10-7 / 8“ |
分頻器插槽數長 | 5 |
分頻器插槽數短 | 7 |
外部高度 | 5" |
外長 | 10.875“ |
寬度外 | 8.25“ |
次數 | 可分割網格 |
表面電阻率 | 小於105歐姆/平方。 |
UPC | 651588008430 |
使用分頻器編號 | 製造商編號DL91050CO和DS91050CO |
信號寬度 | 8-1 / 4“ |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外部高度 | 身高 | 內高 | 外長 | 寬度外 | 使用分頻器編號 | 信號寬度 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG91035CO | 3.5“ | 3-1 / 2“ | 3" | 10.875“ | 8.25“ | 製造商編號DL91035CO和DS91035CO | 8-1 / 4“ | 9.187“ | 新台幣852元 | ||
DG92035CO | 3.5“ | 3-1 / 2“ | 3" | 16.5“ | 10.875“ | 製造商編號DL92035CO和DS92035CO | 10-7 / 8“ | 14.875“ | 新台幣1,310元 | ||
DG92060CO | 6" | 6" | 5.5“ | 16.5“ | 10.875“ | 製造商編號DL92060CO和DS92060CO | 10-7 / 8“ | 14.875“ | 新台幣1,646元 | ||
DG92080CO | 8" | 8" | 7.5“ | 16.5“ | 10.875“ | 製造商編號DL92080CO和DS92080CO | 10-7 / 8“ | 14.875“ | 新台幣2,158元 | ||
DG93030CO | 3" | 3" | 2.5“ | 22.5“ | 17.5“ | 製造商編號DL93030CO和DS93030CO | 17-1 / 2“ | 20.625“ | 新台幣2,939元 | ||
DG93060CO | 6" | 6" | 5.5“ | 22.5“ | 17.5“ | 製造商編號DL93060CO和DS93060CO | 17-1 / 2“ | 20.625“ | 新台幣3,315元 | ||
DG93080CO | 8" | 8" | 7.5“ | 22.5“ | 17.5“ | 製造商編號DL93080CO和DS93080CO | 17-1 / 2“ | 20.625“ | 新台幣3,844元 |