項目 | 百葉板凳架 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 10.875“ |
箱高 | 5" |
箱型 | 開料斗 |
料箱寬度 | 5.5“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 140磅。 |
材料 | 鐵件 |
邊數 | 1 |
總深度 | 11“ |
總高度 | 21“ |
總寬度 | 27“ |
垃圾箱總數 | 12 |
UPC | 651588171578 |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 材料 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-2721-210-24CL | 140磅。 | 重設 | 5.375“ | 16 ga。 Steel鋼 | 8" | 21“ | 27“ | 24 | 新台幣6,089元 | ||
QBR-2721-220-24CL | 140磅。 | 重設 | 7.375“ | 鐵件 | 8" | 21“ | 27“ | 24 | 新台幣7,310元 | ||
QBR-3619-210-32CL | 150磅。 | 重設 | 5.375“ | 鐵件 | 8" | 19“ | 36“ | 32 | 新台幣7,426元 | ||
QBR-3619-220-32CL | 150磅。 | 重設 | 7.375“ | 鐵件 | 8" | 19“ | 36“ | 32 | 新台幣9,074元 | ||
QBR-3619-230-18CL | 150磅。 | 重設 | 10.875“ | 鐵件 | 11“ | 19“ | 36“ | 18 | 新台幣10,758元 | ||
QBR-1819 | 140磅。 | - | - | 鐵件 | 8" | 19“ | 18“ | - | 新台幣3,560元 | ||
QBR-2721 | 140磅。 | - | - | 鐵件 | 8" | 21“ | 27“ | - | 新台幣4,105元 |