項目 | 移動式百葉地板架 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 14.75“ |
箱高 | 7" |
箱型 | 開料斗 |
料箱寬度 | 8.25“ |
顏色 | 灰色 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 1200磅。 |
材料 | 鐵件 |
邊數 | 2 |
總深度 | 25“ |
總高度 | 72“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 56 |
船重(kg) | 93.6 |
船高(厘米) | 185.42 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 箱深度 | 箱高 | 料箱寬度 | 完 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMD-36H-230CL | 10.875“ | 5" | 5.5“ | 粉末塗層 | 120 | 新台幣94,841元 | 詢價
| |
QMD-36H-230240CL | - | - | - | 粉末塗層 | 96 | 新台幣95,954元 | 詢價
| |
QMD-36H | - | - | - | 粉末塗層 | - | 新台幣39,264元 |