項目 | 箱架單元 |
垃圾桶顏色 | 湖水綠 |
箱深度 | 18“ |
箱高 | 9" |
箱型 | 堆疊並掛起 |
料箱寬度 | 8.25“ |
每層容量 | 400磅。 |
顏色 | 湖水綠 |
完 | 粉末塗層 |
負載能力 | 2800磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 7 |
總深度 | 18“ |
總高度 | 75“ |
總寬度 | 36“ |
架子深度 | 18“ |
貨架寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 24 |
UPC | 651588030714 |
船重(kg) | 66.22 |
船高(厘米) | 121.92 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 貨架數量 | 垃圾桶顏色 | 箱深度 | 總深度 | 總高度 | 架子深度 | 垃圾箱總數 | 箱高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSBU-245BK | 7 | 黑色 | 10.875“ | 12“ | 75“ | 12“ | 24 | 5" | 新台幣36,664元 | ||
QSBU-250YL | 8 | 黃 | 14.75“ | 12“ | 75“ | 12“ | 14 | 7" | 新台幣28,222元 | ||
QSBU-250BK | 8 | 黑色 | 14.75“ | 12“ | 75“ | 12“ | 14 | 7" | 新台幣28,222元 | ||
QSBU-255YL | 8 | 黃 | 16“ | 18“ | 75“ | 18“ | 21 | 8" | 新台幣38,688元 | ||
QSBU-260BL | 6 | 藍色 | 18“ | 18“ | 75“ | 18“ | 15 | 10“ | 新台幣34,958元 | ||
QSBU-260YL | 6 | 黃 | 18“ | 18“ | 75“ | 18“ | 15 | 10“ | 新台幣34,958元 | ||
QSBU-270YL | 6 | 黃 | 18“ | 18“ | 75“ | 18“ | 10 | 11“ | 新台幣31,322元 |