得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 掛棧箱 |
顏色 | 黑色 |
內高 | 5.375“ |
內部長度 | 12.875“ |
內寬 | 6.75“ |
負載能力 | 75磅。 |
材料 | 聚丙烯 |
分頻器插槽數長 | 1 |
分頻器插槽數短 | 0 |
外部高度 | 6" |
外長 | 13.625“ |
寬度外 | 8.25“ |
UPC | 651588121153 |
使用分頻器編號 | 製造商編號DUS241 |
體積 | 0.27 cu。 英尺 |
容積 | 0.27 cu。 英尺 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 35.31 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 顏色 | 身高 | 材料 | 分頻器插槽數長 | 外部高度 | 外長 | 寬度外 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS200CL | 8磅。 | 重設 | 3" | 聚丙烯 | 1 | 3" | 5" | 4.125“ | 新台幣85元 | ||
QUS210CL | 10磅。 | 重設 | 3" | 聚丙烯 | 1 | 3" | 5.375“ | 4.125“ | 新台幣104元 | ||
QUS220CL | 10磅。 | 重設 | 3" | 聚丙烯 | 1 | 3" | 7.375“ | 4.125“ | 新台幣142元 | ||
QUS221CL | 20磅。 | 重設 | 5" | 聚丙烯 | 1 | 5" | 9.25“ | 6" | 新台幣401元 | ||
QUS224CL | 30磅。 | 重設 | 4" | 聚丙烯 | 1 | 4" | 10.875“ | 4.125“ | 新台幣371元 | ||
QUS230CL | 30磅。 | 重設 | 5" | 聚丙烯 | 1 | 5" | 10.875“ | 5.5“ | 新台幣380元 | ||
QUS234CL | 50磅。 | 重設 | 5" | 聚丙烯 | 1 | 5" | 14.75“ | 5.5“ | 新台幣509元 |