QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR63-2160C 鋼絲架,入門單元,4 個架子,21 x 60 x 63 英寸尺寸,鍍鉻表面
貨號:CG9MBB
型號:WR63-2160C
NT$18,915 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電線架單元 |
完 | Chrome瀏覽器 |
身高 | 63“ |
總長: | 60“ |
信號寬度 | 21“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 身高 | 總長: | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK | 黑色環氧樹脂 | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣8,881元 | 詢價
| |
WR54-1236C | - | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣9,252元 | 詢價
| |
WR54-1236GY | 灰色環氧面漆 | 54“ | 36“ | 12“x 36”X 54“ | 12“ | 新台幣8,881元 | 詢價
| |
WR54-1236P | Proform 綠色環氧樹脂 | 54“ | 36“ | 12“x 36”X 54“ | 12“ | 新台幣8,881元 | 詢價
| |
WR54-1236S | - | 54“ | 36“ | - | 12“ | 新台幣25,484元 | 詢價
| |
WR54-1242BK | 黑色環氧樹脂 | 54“ | 42“ | - | 12“ | 新台幣9,654元 | 詢價
| |
WR54-1242C | - | 54“ | 42“ | - | 12“ | 新台幣10,154元 | 詢價
|