項目 | 模擬烤箱 |
對流類型 | 強制風 |
內部可用尺寸 | 8.25“x 12”X 10“ |
材料 | 熱塑性鋼(手柄) |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
外形尺寸 | 20.5“x 14”X 12“ |
電源消耗功率 | 800W |
電力需求 | 6.6A |
溫度 準確性 | +/- 6度F |
溫度。 範圍 | mb +25度至232度 |
恆溫器 | 雙金屬 |
體積 | 0.6 cu。 英尺 |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 59.69 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8514100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外形尺寸 | 電源消耗功率 | 電力需求 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17“x 14”X 12“ | 600W | 5.22A | 0.7 cu。 英尺 | 新台幣29,359元 | ||
40GC | 30“x 20”X 16“ | 1600W | 12.5A | 3.0 cu。 英尺 | 新台幣50,224元 | ||
30AF | 28.5“x 20”X 14“ | 1600W | 12.5A | 1.8 cu。 英尺 | 新台幣51,217元 | ||
30GC烤箱 | 25“x 20”X 14“ | 1200W | 10.43A | 2.0 cu。 英尺 | 新台幣40,622元 | ||
40AF | 33.5“x 20”X 16“ | 1600W | 12.5A | 2.9 cu。 英尺 | 新台幣62,123元 | ||
20GC | 21“x 15”X 15“ | 800W | 6.3A | 1.3 cu。 英尺 | 新台幣33,745元 | ||
20AF | 24.5“x 15”X 15“ | 1000W | 8.8A | 1.1 cu。 英尺 | 新台幣46,103元 |