項目 | 模擬烤箱 |
對流類型 | 強制風 |
內部可用尺寸 | 14.13“x 18”X 12“ |
材料 | 熱塑性鋼(手柄) |
門數 | 1 |
貨架數量 | 2 |
外形尺寸 | 28.5“x 20”X 14“ |
電源消耗功率 | 1600W |
電力需求 | 12.5A |
溫度 準確性 | +/- 6度F |
溫度。 範圍 | mb +25度至232度 |
恆溫器 | 液 |
體積 | 1.8 cu。 英尺 |
船重(kg) | 37.19 |
船高(厘米) | 80.01 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8514100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外形尺寸 | 電源消耗功率 | 電力需求 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10GC | 17“x 14”X 12“ | 600W | 5.22A | 0.7 cu。 英尺 | 新台幣27,800元 | ||
40GC | 30“x 20”X 16“ | 1600W | 12.5A | 3.0 cu。 英尺 | 新台幣49,462元 | ||
10AF | 20.5“x 14”X 12“ | 800W | 6.6A | 0.6 cu。 英尺 | 新台幣38,073元 | ||
30GC烤箱 | 25“x 20”X 14“ | 1200W | 10.43A | 2.0 cu。 英尺 | 新台幣38,636元 | ||
40AF | 33.5“x 20”X 16“ | 1600W | 12.5A | 2.9 cu。 英尺 | 新台幣60,698元 | ||
20GC | 21“x 15”X 15“ | 800W | 6.3A | 1.3 cu。 英尺 | 新台幣33,234元 | ||
20AF | 24.5“x 15”X 15“ | 1000W | 8.8A | 1.1 cu。 英尺 | 新台幣43,791元 |