項目 | LED燈條 |
色溫 | 3000K |
連線設定 | 插入 |
線長 | 5'帶插頭 |
顯色指數 | 85 + |
調光/非調光 | 不可調光 |
身高 | 3機構/ 8“ |
外殼顏色 | 拉髮絲鋁合金 |
外殼材質 | 擠壓鋁 |
互連能力 | 是 |
IP等級 | 沒有評分 |
總長: | 12“ |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 271 |
每瓦流明 | 69.1 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
切換動作 | 開/關 |
開關樣式 | 開/關 |
溫度。 範圍 | 0至104度F |
電壓 | 120 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 3.9 |
信號寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8541402000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 色溫 | 連線設定 | 調光/非調光 | 身高 | 流明 | 每瓦流明 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CA02-WW | 1.25“ | 3000K | 插入 | 不可調光 | 3機構/ 8“ | 535 | 74.6 | 7.1 | 新台幣5,138元 | ||
ZX513-D-WW | 1.5“ | 2700K | 插入式或硬接線 | 可調光 | 1" | 336 | 65 | 5.1 | 新台幣5,241元 |