項目 | LED燈條 |
色溫 | 2700K |
連線設定 | 插入式或硬接線 |
線長 | 5'帶插頭 |
顯色指數 | 85 + |
調光/非調光 | 可調光 |
身高 | 1" |
外殼顏色 | 拉髮絲鋁合金 |
外殼材質 | 擠壓鋁 |
互連能力 | 是 |
IP等級 | 沒有評分 |
總長: | 12“ |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 336 |
每瓦流明 | 65 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
切換動作 | 開/關 |
開關樣式 | 搖臂 |
溫度。 範圍 | 0至104度F |
電壓 | 120 VAC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 5.1 |
信號寬度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8541402000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 色溫 | 連線設定 | 調光/非調光 | 身高 | 流明 | 每瓦流明 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CA01-WW | 1.25“ | 3000K | 插入 | 不可調光 | 3機構/ 8“ | 271 | 69.1 | 3.9 | 新台幣2,735元 | ||
ES-CA02-WW | 1.25“ | 3000K | 插入 | 不可調光 | 3機構/ 8“ | 535 | 74.6 | 7.1 | 新台幣5,138元 |