項目 | 路面模板 |
性格 | 字母,數字和標點 |
字符高度 | 4" |
字符寬度 | 2.5“ |
顏色 | 重設 |
材料 | 低密度聚乙烯 |
總高度 | 10“ |
總寬度 | 2.5“ |
厚度 | 0.125“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 字符高度 | 字符寬度 | 總高度 | 總寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8028 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.062“ | 新台幣7,516元 | |
STL-108-8028 | 2" | 1.5“ | 8" | 2" | 0.125“ | 新台幣13,127元 | |
STL-116-8038 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062“ | 新台幣7,516元 | |
STL-108-8038 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125“ | 新台幣13,127元 | |
STL-116-8048 | 4" | 2.5“ | 10“ | 2.5“ | 0.062“ | 新台幣10,965元 | |
STL-116-8068 | 6" | 4" | 12“ | 4" | 0.062“ | 新台幣11,924元 | |
STL-108-8068 | 6" | 4" | 12“ | 4" | 0.125“ | 新台幣21,345元 |