項目 | 發射器管 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 0.170“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 40 PSI |
外直徑。 | 0.25“ |
UPC | 994140235869 |
室壁厚度 | 3機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET63918-100 | 褐色 | 0.540“ | 100ft。 | 抗紫外線聚乙烯 | 60 PSI | 0.63“ | 新台幣1,495元 |