項目 | 發射器管 |
顏色 | 褐色 |
內部Dia。 | 0.540“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 抗紫外線聚乙烯 |
最大。 壓力 | 60 PSI |
外直徑。 | 0.63“ |
UPC | 7129984814649 |
室壁厚度 | 3機構/ 64“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET25512-50 | 黑色 | 0.170“ | 50ft。 | 聚乙烯 | 40 PSI | 0.25“ | 新台幣805元 |