Ramfan Ed9015 | 密閉空間風扇 8 英吋 1/4 Hp 12vdc | 8n660 | XNUMXnXNUMX Raptor Supplies 台灣
RAMFAN ED9015密閉空間風扇8英寸1/4 Hp 12vdc | AF4AHT 8N660

RAMFAN ED9015 密閉空間風扇 8 英寸 1/4 Hp 12vdc

有現貨
貨號:AF4AHT 型號:ED9015交叉編號:8N660

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$46,641 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目密閉空間風扇
安培11.5
顏色
風管直徑8"
身高14“
HP1 / 4 hp
總長:31.5“
材料耐紫外線聚乙烯
自由空氣中的最大流量862 CFM
類別軸向的
電壓12 VDC
信號寬度12“

送貨信息:

船重(kg) 15.31
船高(厘米)35.56
船長(厘米)92.71
船寬(厘米)36.83
HS代碼8414519090
原產地US

產品型號

產品型號安培HP總長:電壓價錢
RAMFAN UB20 密閉空間風扇/鼓風機,8 英吋附加管道,74 dB,1/3 hp | AF3PUE 8ANA0 UB202.71 / 3 hp13“115 / 240 VAC新台幣22,060元
RAMFAN ED7025密閉空間風扇軸向風管8英寸1/3 Hp | AF4JJA 8YA72 ED70252.71 / 3 hp41.5“115 / 240 VAC新台幣35,640元
RAMFAN ED7015LAB密閉空間風扇軸向風管8英寸1/3 Hp | AF4LQM 9AH40 ED7015實驗室2.71 / 3 hp31.5“115 / 240 VAC新台幣34,487元
RAMFAN ED9025密閉空間風扇軸向25ft。 8英寸風管1 / 4hp | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51 / 4 hp41.5“12 VDC新台幣46,636元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RAMFAN ED9015 密閉空間風扇 8 英寸 1/4 Hp 12vdc
新台幣46,641元 /單元