項目 | 密閉空間風扇 |
安培 | 2.7 |
鼓風機/風扇速度 | 3450轉 |
顏色 | 黃 |
風管直徑 | 8" |
身高 | 14“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 13“ |
材料 | 耐紫外線聚乙烯 |
自由空氣中的最大流量 | 980 CFM |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115 / 240 VAC |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | CN |
A. 理想情況下,通風設備(強制通風或排氣)應直接朝向緊湊空間內每個進入者的附近。
A. 密閉空間中最常見的有毒氣體是硫化氫 (H2S) 和一氧化碳 (CO)。
A. 此軸流風機已通過 CSA / UL 認證,因此滿足嚴格的戶外使用要求。