項目 | 製冷/冰櫃控制 |
毛細管長度 | 84輸入。 |
毛細管類型 | 毛細管 |
冷落 | 3學位F. |
常微分(F) | 12 |
控制範圍 | 3至43 F |
滿載電流 | 20/20/16 |
鎖定轉子安培 | 80/80/60 |
飛行員觸點(VA) | 240 |
切換動作 | 上升時關閉 |
開關類型 | SPST |
類別 | 恆定差動控制 |
電壓 | 24 / 120 / 240 / 277 |
熱身 | 43 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9032896040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 控制範圍 | 滿載電流 | 項目 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12-700 | 18至27 F | 16/16 | 製冷控制 | 恆定切入控制 | 120/240 | 新台幣4,054元 | ||
A12-701 | 35至41 F | 16/16 | 製冷控制 | 恆定切入控制 | 120/240 | 新台幣4,015元 | ||
A30-2210 | 32至61 F | 20 | 製冷控制 | 恆定差動控制 | 120/240 | 新台幣3,128元 | ||
A30-261 | 32至42 F | 20/20/16 | 製冷控制 | 恆定差動控制 | 24 / 120 / 240 / 277 | 新台幣3,027元 | ||
MT-512E日誌 | - | - | 製冷控制 | - | - | 新台幣7,552元 | ||
TC-900E 2HP | - | - | 製冷控制 | - | - | 新台幣8,198元 | ||
MT-512E 2HP | - | - | 製冷控制 | - | - | 新台幣5,819元 |