項目 | 冰櫃控制 |
毛細管長度 | 84輸入。 |
毛細管類型 | 毛細管 |
冷落 | -24度數F. |
常微分(F) | 8.5 |
控制範圍 | -3到5.5 F. |
滿載電流 | 20/20/16 |
鎖定轉子安培 | 80/80/60 |
飛行員觸點(VA) | 240 |
切換動作 | 上升時關閉 |
開關類型 | SPST |
類別 | 恆定差動控制 |
UPC | 662013920494 |
電壓 | 24 / 120 / 240 / 277 |
熱身 | 20.5 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 9032896040 |
原產地 | MX |