項目 | 桌子搬家 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
完 | 防滑聚乙烯 |
框架顏色 | 紅 |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 1600磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 43.5“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 24“ |
平台材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 37.35 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 127 |
船寬(厘米) | 114.3 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑄工直徑 | 腳輪直徑 | 腳輪寬度 | 腳輪寬度 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3753 | 8" | 8" | 2 4機構/ 5“ | 2.875“ | 1000磅。 | 50.75“ | 36“ | 新台幣39,827元 |