項目 | 桌上搬家 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
負載能力 | 600磅。 |
降低高度 | 6" |
材料 | 鋼管,鑄鐵 |
總深度 | 22.75“ |
總寬度 | 40“ |
平台深度 | 16“ |
平台寬度 | 40“ |
升高高度 | 11-1 / 4“ |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
型號 | 鑄工直徑 | 負載能力 | 材料 | 總深度 | 總寬度 | 平台深度 | 平台寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2.5“ | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 32“ | 16“ | 32“ | 新台幣21,850元 | |
2000-40 | 2.5“ | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 40“ | 16“ | 40“ | 新台幣22,477元 | |
2000-46 | 2.5“ | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 46“ | 16“ | 46“ | 新台幣22,077元 | |
2300 | 3" | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 32“ | 16“ | 32“ | 新台幣21,290元 | |
2300-40 | 3" | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 40“ | 16“ | 40“ | 新台幣23,057元 | |
2300-46 | 3" | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.5“ | 46“ | 16“ | 46“ | 新台幣22,409元 | |
3500 | 3.5“ | 600磅。 | 鋼管,鑄鐵 | 22.75“ | 32“ | 16“ | 32“ | 新台幣24,579元 |