項目 | 薄闆卡車 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板長度 | 54“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 30“ |
完 | 乙烯基粉末外套 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 3200磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 48.75“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30“ |
平台材質 | 鐵件 |
UPC | 855737004896 |
船重(kg) | 79.83 |
船高(厘米) | 116.21 |
船長(厘米) | 137.16 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 負載能力 | 總高度 | 總寬度 | 腳輪直徑 | 腳輪類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 乙烯基粉末外套 | 5" | (4)旋轉 | 3200磅。 | 45.75“ | 30“ | 5" | (4)旋轉 | 新台幣56,737元 | |
5056 | 乙烯基粉末外套 | 6" | (2)旋轉,(2)剛性 | 3200磅。 | 46.75“ | 30“ | 6" | (2)旋轉,(2)剛性 | 新台幣56,100元 | |
5057 | 乙烯基粉末外套 | 6" | (4)旋轉 | 3200磅。 | 46.75“ | 30“ | 6" | (4)旋轉 | 新台幣49,734元 | |
5060 | 乙烯基粉末外套 | 5" | (2)旋轉,(2)剛性 | 3200磅。 | 45.75“ | 30“ | 5" | (2)旋轉,(2)剛性 | 新台幣72,134元 | |
5061 | 乙烯基粉末外套 | 5" | (4)旋轉 | 3200磅。 | 45.75“ | 30“ | 5" | (4)旋轉 | 新台幣71,637元 | |
5066 | 乙烯基粉末外套 | 6" | (2)旋轉,(2)剛性 | 3200磅。 | 46.75“ | 30“ | 6" | (2)旋轉,(2)剛性 | 新台幣55,363元 | |
5067 | 乙烯基粉末外套 | 6" | (4)旋轉 | 3200磅。 | 46.75“ | 30“ | 6" | (4)旋轉 | 新台幣55,669元 |