項目 | 手拍 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 高速鋼 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 1.875“ |
瀝青 | 56 |
中徑限制 | H3 |
小腿Dia | 0.141“ |
尺寸 | #2 |
龍頭風格 | 插頭 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 9機構/ 16“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | AU |
型號 | 螺紋類型 | 長笛數量 | 總長度 | 瀝青 | 中徑限制 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43045 | UNC | 3 | 2 23機構/ 32“ | 20 | H3 | 0.318“ | 1機構/ 4“ | 1.125“ | 新台幣717元 | |
43055 | UNC | 3 | 2 15機構/ 16“ | 18 | H3 | 0.381“ | 5機構/ 16“ | 1.25“ | 新台幣770元 | |
43065 | UNC | 3 | 3.156“ | 16 | H3 | 0.367“ | 3機構/ 8“ | 1 21機構/ 32“ | 新台幣1,012元 | |
43085 | UNC | 3 | 3.593 | 13 | H3 | 0.48“ | 1機構/ 2“ | 1 13機構/ 16“ | 新台幣1,290元 | |
43105 | UNC | 3 | 4.25“ | 11 | H3 | 0.542“ | 5機構/ 8“ | 2" | 新台幣2,020元 | |
43125 | UNC | 3 | 4 11機構/ 16“ | 10 | H3 | 0.59“ | 3機構/ 4“ | 2 7機構/ 32“ | 新台幣2,481元 | |
45065 | 粗 | 3 | 2 53機構/ 64“ | 1.00mm | D3 | 8mm | M6 | 55機構/ 64“ | 新台幣717元 |