扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

RED HAT 238214-032-D *電磁閥線圈120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1

RED HAT 238214-032-D* 電磁閥線圈 120vac 60 Hz 6.1w

有現貨
項目:AC2DAM 型號:238214-032-D*交叉參考:2HTU1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$18,418 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥線圈
線圈外殼危險場所無接線盒
線圈絕緣等級F
電氣連接18”銷售線索
持有VA16
Hz60
浪湧VA40
NEMA號7,9
電壓120 VAC
6.1

送貨信息:

船重(kg) 0.32
船高(厘米)6.1
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.62
HS代碼8481809005
原產地MX

產品型號

產品型號線圈外殼線圈絕緣等級HzNEMA號電壓價錢
RED HAT 272614-132-D *電磁閥線圈120VAC 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *危險場所無接線盒F607,9120 VAC20.1新台幣25,505元
RED HAT 272610-032-D *電磁閥線圈120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *防水無接線盒F601,2,3,3S,4,4X120 VAC16.1新台幣11,690元
RED HAT 238710-006-D *電磁閥線圈24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *防水無接線盒F-1,2,3,3S,4,4X24 VDC11.6新台幣11,614元
RED HAT 238614-132-D *電磁閥線圈120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8 238614-132-D *危險場所無接線盒F607,9120 VAC17.1新台幣17,882元
RED HAT 238614-032-D *電磁閥線圈120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *危險場所無接線盒F607,9120 VAC10.1新台幣20,094元
RED HAT 064982-001-D *電磁閥線圈120 / 110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *通用無接線盒F50/601110 / 120 VAC15.4新台幣12,469元
RED HAT 064982-004-D *電磁閥線圈120 / 110v 60/50 10.5w | AD6AEW 44U338 064982-004-D *通用無接線盒F50/601110 / 120 VAC10.5新台幣8,470元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

RED HAT 238214-032-D* 電磁閥線圈 120vac 60 Hz 6.1w
新台幣18,418元 /單元