項目 | 電磁閥線圈 |
線圈外殼 | 危險場所無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
持有VA | 35 |
Hz | 60 |
浪湧VA | 115 |
NEMA號 | 7,9 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 20.1 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 線圈外殼 | 線圈絕緣等級 | Hz | NEMA號 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272610-032-D * | 防水無接線盒 | F | 60 | 1,2,3,3S,4,4X | 120 VAC | 16.1 | 新台幣11,690元 | |
238710-006-D * | 防水無接線盒 | F | - | 1,2,3,3S,4,4X | 24 VDC | 11.6 | 新台幣11,614元 | |
238614-132-D * | 危險場所無接線盒 | F | 60 | 7,9 | 120 VAC | 17.1 | 新台幣17,882元 | |
238614-032-D * | 危險場所無接線盒 | F | 60 | 7,9 | 120 VAC | 10.1 | 新台幣20,094元 | |
238214-032-D * | 危險場所無接線盒 | F | 60 | 7,9 | 120 VAC | 6.1 | 新台幣18,418元 | |
064982-001-D * | 通用無接線盒 | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 15.4 | 新台幣12,469元 | |
064982-004-D * | 通用無接線盒 | F | 50/60 | 1 | 110 / 120 VAC | 10.5 | 新台幣8,470元 |