項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 2.5“ |
體積係數 | 0.70 |
線圈外殼 | 防爆防水 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
環境保護 | 室內,室外防爆 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 160學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 |
孔口直徑。 | 3機構/ 16“ |
總高度 | 4.437“ |
總長度 | 2.625“ |
總寬度 | 2 11機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | FKM |
類別 | 空氣,惰性氣體,輕油,水 |
閥門設計 | 4路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 20.1 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最高 流體溫度 | 主體材料 | 中線管中心尺寸 | 媒體 | 最小 工作壓力差 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF8314G30124 / DCDD | 140學位F. | 不銹鋼 | 2" | 空氣/惰性氣體 | 0 PSI | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 1機構/ 16“ | 3 13機構/ 16“ | 新台幣17,351元 | ||
EF8320G20024 / DCDD | 150學位F. | 不銹鋼 | 1-13 / 16“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 3機構/ 32“ | 3 11機構/ 16“ | 新台幣14,518元 | ||
8320G001120/60 110/50DA | 180學位F. | 不銹鋼 | 1-5 / 16“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1機構/ 16“ | 3.25“ | 新台幣6,029元 | ||
8320G04524 / 60DA | 180學位F. | 不銹鋼 | 1-5 / 16“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1機構/ 16“ | 3.25“ | 新台幣6,677元 | ||
8320G202120/60 110/50DA | 200學位F. | 不銹鋼 | 1-13 / 16“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 32“ | 3 11機構/ 16“ | 新台幣9,576元 | ||
WSNF8327B10224 / DCD | 125學位F. | 不銹鋼 | 2.5“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | - | 1機構/ 4“ | 5.437“ | 新台幣52,129元 | ||
EF8342G701120 / 60DA | 160學位F. | 不銹鋼 | 2.5“ | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 0 PSI | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 3機構/ 16“ | 4.437“ | 新台幣45,210元 |