項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 鋁 |
中線管中心尺寸 | 2-13 / 16“ |
體積係數 | 20.00 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | DIN |
Hz | 50/60 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 185學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1.125“ |
總高度 | 4.5“ |
總長度 | 3.437“ |
總寬度 | 2 15機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1" |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.1 |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 最小 工作壓力差 | 主體材料 | 中線管中心尺寸 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFHC8321G001125/DCDD | 10 PSI | 黃銅 | 2" | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 9機構/ 32“ | 3 15機構/ 16“ | 3.125“ | 2.5“ | 新台幣25,014元 | ||
8342G020 | 0 PSI | 黃銅 | 2.5“ | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 16“ | 6.25“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 新台幣25,333元 | ||
EF8342G020120 / 60DA | 0 PSI | 黃銅 | 2.5“ | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 | 3機構/ 16“ | 6.25“ | 2.625“ | 2 11機構/ 16“ | 新台幣36,700元 | ||
8360G071 | 0 PSI | 塑料 | - | 1,2,3,3S,4,4X | 1機構/ 16“ | 4.375“ | 2.25“ | 1 15機構/ 16“ | 新台幣7,062元 | ||
8316G016 | 10 PSI | 黃銅 | 3.187“ | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 5.25“ | 4 5機構/ 16“ | 2.75“ | 新台幣19,095元 |