項目 | 先導電磁閥 |
主體材料 | 熱塑性 |
體積係數 | 0.50 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 104學位F. |
最小 工作壓力差 | 20 PSI |
安裝 | 那慕爾 |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 4 19機構/ 64“ |
總長度 | 4 29機構/ 32“ |
總寬度 | 2 7機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門設計 | 3位/ 2位至5位/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.3 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 主體材料 | 體積係數 | 總寬度 | 密封材料 | 閥門設計 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT8551A001MMS120/60 110/50DA | 7 9機構/ 16“ | 黑色陽極氧化鋁 | 0.86 | 1.75“ | NBR +聚氨酯 | 3位/ 2位至5位/ 2位 | 120 VAC | 6.3 | 新台幣14,168元 | |
WT8551A017MS | 8 9機構/ 32“ | 黑色陽極氧化鋁 | 0.86 | 1.75“ | NBR +聚氨酯 | 5路/ 2位 | 110 / 120 VAC | 6.3 | 新台幣14,697元 | |
EF8551A017MS | 8 9機構/ 32“ | 黑色陽極氧化鋁 | 0.86 | 1.75“ | NBR +聚氨酯 | 5路/ 2位 | 24 VDC | 6.9 | 新台幣16,600元 |